Beli motorized screen di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. World Screen Motorized Screen 4:3 (Synchronous Motor) (Layar Display)
    Mulai

    Rp1.899.900

  2. Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)
    Mulai

    Rp3.099.900

    Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)
    Deskripsi:
    > Model yang modern dan menarik > Dapat digantung di dinding maupun di plafond > Sempurna untuk Home Theater atau penggunaan Profesional lainnya > Dilengkapi dengan auto shut-down untuk mencegah motor terbakar > Menggunakan motor Tubular berkualitas tinggi, suara halus dan tahan lama > Pengoperasian yang mudah dengan Remote RF (Radio Frequency) atau saklar dinding
  3. ibright Motorized Screen (Layar Proyektor)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp2.499.900

  4. monotaro Streamer
    Mulai

    Rp1.099.900

    monotaro Streamer
    Deskripsi:
    As streamers such as roads
    atribut:
    • Length (mm): 1200
    • Material: (Body) polyester taffeta / (string) Cremona
    • Accessories: Carabiner
    • Diameter ( phi mm): 300
    • Color: Green-White
  5. Brite Screen Deluxe Screen
    Mulai

    Rp3.499.900

    Brite Screen Deluxe Screen
    Deskripsi:
    Menggunakan bahan matte white terbaik dikelasnya, kain layar BRITE bertekstur lebih padat, tebal, dan kaku serta mempunya daya serap dan bias pantul gambar yang lebih teratur sehinggal mampu memberikan kualitas gambar yang lebih cerah dan jernih. Design casing yang lebih artistik & modern terbuat dari bahan alumunium terbaik. Menggunakan Tubular Motor terbaik yang kuat, suara halus, dan tahan lama. Posisi stop layar / ketinggian dapat diatur/diset sesuai dengan kebutuhan. Dilengkapi dengan auto-shutdown untuk mencegah motor terlalu panas dan terbakar. Metode pengoperasian ganda, Remote Control (menggunakan RF Signal ) dan/atau Saklar Manual. Format layar 1:1 (kecuali type SMR).
  6. Epson 3LCD Certified Projector
    Mulai

    Rp7.999.900

    Epson 3LCD Certified Projector
    Deskripsi:
    Enhance the Classroom Experience with Expressive Projections. Engage the audience with expressive and vivid projectors in class and meeting space with this 3600 lumens XGA projector. This product is proudly Made in Indonesia for Indonesia.
    atribut:
    • Projection Technology: RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD)
    • White Light Output (lm): 3600/2400 (Normal/Eco)
    • Color Light Output (lm): 3600
    • USB interface: USB Type A: 1 (For Wireless LAN, Firmware Update, Copy OSD Settings); USB Type B: 1 (For Firmware Update, Copy OSD Settings)
    • Network: Wireless: Optional (ELPAP11); Wired LAN : 1 (RJ45)
    • Contrast Ratio: 16000:1
    • Screen Size (inch): Wide: 30 to 300 (9.89 to 9.12m), Tele: 30 to 300 (1.07 to 10.95m) (Projected Distance)
  7. ibright Manual Screen (Layar Proyeksi)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp559.900

  8. JK Screen Screen Motorized S1 Series
    Mulai

    Rp4.299.900

    JK Screen Screen Motorized S1 Series
    atribut:
    • Material: Mattewhite
  9. Epson Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp6.499.900

  10. Brite Screen Manual Screen (Layar Proyeksi)
    Mulai

    Rp1.599.900

    Brite Screen Manual Screen (Layar Proyeksi)
    Deskripsi:
    Remaco Manual Screens are perfect for any classroom or office. Easily mounted on to wall with the universal hanging brackets. This economical screen is ideal for small audience viewing. It is made of matte white fabric which offers an excellent general-pu
  11. ibright Tripod Screen (Layar Proyeksi)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp779.900

  12. Brite Screen Layar Proyektor
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.399.900

    Brite Screen Layar Proyektor
    Deskripsi:
    > Model yang modern dan menarik > Mudah untuk dipasang dan dibawa kemana saja > Design kaki-kaki yang kokoh menambah kestabilan layar > Ketinggian posisi layar dapat diatur sesuai dengan kebutuhan > Terbuat dari material berkualitas tinggi dan tahan lama
  13. Tsukushi Fine Mesh Streamers
    Mulai

    Rp3.399.900

    Tsukushi Fine Mesh Streamers
    atribut:
    • Material: Polyester, (caliber core) resin
    • Material (rope): Cremona rope
  14. Actual Screen Motorized Screen (Synchronous motor)
    Mulai

    Rp3.199.900

  15. On Screen Tripod Screen
    Mulai

    Rp609.900

    On Screen Tripod Screen
    atribut:
    • Size (inch): 70x70
    • Ratio: 1:1
    • Packing Size (cm): 180x180
  16. Epson Projector 3 LCD
    Mulai

    Rp7.999.900

    Epson Projector 3 LCD
    Deskripsi:
    Create engaging classroom displays with the dynamic EB-X51 projector. Offering advanced 3LCD technology, this ultra bright projector delivers eye-catching, 3,800-lumen displays with native XGA resolution. Designed to enhance in-class collaboration, the EB-X51 projects from smart devices and laptops, and features a built-in Moderator function that allows up to 50 users to connect to the display simultaneously 3(using iprojection). Built to last, this durable projector provides a long lamp life of up to 12,000 hours in ECO Mode, plus HDMI connectivity and convenient positioning flexibility for easy projection from anywhere in the classroom.3,800 lumens of color and white brightness*Native XGA resolution and 4:3 performanceLong lamp life up to 12,000 hours in ECO ModeBuilt-in Moderator function** for easy sharing using iProjectionAdvanced network connectivity*Colour brightness (colour light output) and white brightness (white light output) will vary depending on usage conditions. Colour light output measured in accordance with IDMS 15:4; white light output measured in accordance with ISO 21118.**When used in the general office environment (the amount of floating dust: 0.04 - 0.2 mg/m3 ). Based on the Epson’s in-house test results
    atribut:
    • Contrast Ratio: 16,000:1
    • Projection Technology: RGB liquid crystal shutter projection system (3LCD)
    • Start-Up Period (s): Less than 7
    • Warm-up Time (s): 30
  17. World Screen Motorized Screen 4:3 (Tubular Motor)
    Mulai

    Rp4.599.900

    World Screen Motorized Screen 4:3 (Tubular Motor)
    atribut:
    • Ratio: 4:3
    • Color: Matte White
Daftar Harga motorized screen Terbaru October 2026
World Screen Motorized Screen 4:3 (Synchronous Motor) (Layar Display)Rp1.899.900
Brite Screen Motorized Screen (Layar Proyektor)Rp3.099.900
ibright Motorized Screen (Layar Proyektor)Rp2.499.900
monotaro StreamerRp1.099.900
JK Screen Screen Motorized YY SeriesRp3.099.900
Brite Screen Deluxe ScreenRp3.499.900
Epson 3LCD Certified ProjectorRp7.999.900
ibright Manual Screen (Layar Proyeksi)Rp559.900
JK Screen Screen Motorized S1 SeriesRp4.299.900
Epson ProyektorRp6.499.900

Data diperbarui pada 10/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)

Halaman Terkait